CW-6Z
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00099725
N° MFRCW-6Z
Prix21.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00099725
N° MFRCW-6Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE CW-6Z AVEC ZERK
  • Corps en acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Bille en acier fritté, traitée thermiquement, imprégnée d’huile
  • Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
  • Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Économie/usage général
  • Angle de désalignement
    22 o
  • Type de fil
    UNF-2B
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Aucun
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.3590 po
  • Hauteur totale
    2.1250 po
  • Série
    CW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029022852
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/8-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif