F6CRG
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série F CR, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099726
N° MFRF6CRG
Price 52.52 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série F CR, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099726
N° MFRF6CRG

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 52.52 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
F 6 CRG EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    .3750-24
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Capacité commerciale supplémentaire
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.406 po
  • Diamètre de la bille
    0.718 po
  • Hauteur totale
    2.1250 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400153649
  • CUP_NON
    637400153649
  • Poids
    0.12 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/8-24

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif