Aperçu
- Construction commerciale en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles Course en bronze en une pièce
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille du filetage de la tige#3/4-16
- Direction du filetageMain droite
- GradeCommercial
- Angle de désalignement7
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale11300 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête1.7500 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.6870 po
- SérieTF
- Numéro de catalogue du fabricantTF 12N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288724131
- CUP_NON662288724131
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.69 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/4-16