Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Taille du filetage de la tige3/8-24
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement22 o
- Type de filUNF-2B-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.3590 po
- Hauteur totale2.1250 po
- SérieCG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029020773
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.13 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24