HFL-3C
Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 0.1900 po, Taille du filetage de la tige : no 10-32, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099743
N° MFRHFL-3C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 0.1900 po, Taille du filetage de la tige : no 10-32, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099743
N° MFRHFL-3C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HFL 3 C

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Taille du filetage de la tige
    #10-32
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Largeur de la tête
    1/4 po
  • CUP_NON
    781711481783
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    10-32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif