TFL 4
1530400000 Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099753
N° MFRTFL 4
Prix107.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1530400000 Extrémité de tige filetée gauche femelle - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.2500 po, taille du filetage de la tige : 1/4-28 po, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099753
N° MFRTFL 4
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
Votre prix107.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE TFL 4
  • Construction commerciale en trois pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes femelles à gauche Course en bronze en une pièce

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/4-28
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    8
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    2700 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.2810 po
  • Série
    TF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TFL 4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288723622
  • CUP_NON
    662288723622
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/4-28

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif