Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Angle de désalignement6 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtier10 mm
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Revêtement de finitionAcier
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale5000 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.4062 po
- Diamètre de la bille0.7187 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille1.9375 po
- Hauteur totale2.4375 po
- Longueur du filetage de la tige1.2500 po
- SérieLMCFC
- Numéro CUP du fabricant637400175412
- CUP_NON637400175412
- Poids0.11 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage0.3750-24