Motion
HFL-12C
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099812
N° MFRHFL-12C
Prix284.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI00099812
N° MFRHFL-12C
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
Prix284.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE HFL 12 C

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    10500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.687 po
  • CUP_NON
    781711481851
  • Poids
    0.63 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif