CW-7
CW - Extrémité de tige sphérique femelle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20
N° D’ARTICLE MI00099835
N° MFRCW-7
Prix25.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CW - Extrémité de tige sphérique femelle filetée à droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20
N° D’ARTICLE MI00099835
N° MFRCW-7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CW-7 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE
  • Corps en acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Bille en acier fritté, traitée thermiquement, imprégnée d’huile
  • Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
  • Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Économie/usage général
  • Angle de désalignement
    21 °
  • Type de fil
    UNF-2B
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    6385 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Diamètre de la bille
    0.8125 po
  • Hauteur totale
    2.3745 po
  • Série
    CW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029022869
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.18 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif