Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial/industriel
- Angle de désalignement6 °
- Type de filUNF
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale4450 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.4062 po
- Diamètre de la bille0.7187 po
- Longueur jusqu’au centre de la bille1.6250 po
- SérieHFL
- CUP_NON781711481882
- Poids0.13 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage3/8-24