Aperçu
- Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Filetage externe femelle gauche
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Taille du filetage de la tige#7/16-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial
- Angle de désalignement7
- Type de filUNF
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériel de courseTEFLON
- Capacité de charge statique radiale6500 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- Diamètre de la tête1.1250 po
- LubrificationGraisse
- Largeur de la tête0.4370 po
- SérieCFF
- Numéro de catalogue du fabricantCFFL 7
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288725329
- CUP_NON662288725329
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Poids0.18 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/16-20