Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Taille du filetage de la tige.4375-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCapacité commerciale supplémentaire
- Type de filUNF-3B
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale6500 lbf
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.437 po
- Diamètre de la bille0.812 po
- Hauteur totale2.3750 po
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400180621
- CUP_NON637400180621
- Poids0.17 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/16-20