Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Direction du filetageMain gauche
- GradeCommercial/industriel
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier
- Matériau de la billeAcier
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale5350 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.437 po
- CUP_NON781711481899
- Poids0.17 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques