Aperçu
- Corps en acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Bille en acier fritté, traitée thermiquement, imprégnée d’huile
- Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
- Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Taille du filetage de la tige7/16-20
- Direction du filetageMain droite
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement21 o
- Type de filUNF-2B
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.4060 po
- Hauteur totale2.3745 po
- SérieCW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029022906
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.18 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/16-20