CFFL 7N
1590701000 Extrémité de tige gauche filetée femelle - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099874
N° MFRCFFL 7N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1590701000 Extrémité de tige gauche filetée femelle - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00099874
N° MFRCFFL 7N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BOUT DE TIGE CFFL 7N
  • Construction commerciale deux pièces Traitée thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Filetage externe femelle gauche

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Taille du filetage de la tige
    #7/16-20
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    7
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    6500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.4370 po
  • Série
    CFF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFFL 7N
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288725336
  • CUP_NON
    662288725336
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.18 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif