1810300000
Palier lisse sphérique 1810300000 - Alésage 0.1900 po, diamètre extérieur 0.6250 po, largeur de bague intérieure 0,2810 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00099892
N° MFR1810300000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique 1810300000 - Alésage 0.1900 po, diamètre extérieur 0.6250 po, largeur de bague intérieure 0,2810 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00099892
N° MFR1810300000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FLBG 3 BRG
  • Balle en acier allié plaqué, traité thermiquement de précision en trois pièces, traitée thermiquement, extérieure en une pièce, rainure de course en bronze et trou de lubrification dans la course

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    16.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2810 po
  • Diamètre de la bille
    0.4060 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.1870 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    2960 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    FLBG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FLBG 3
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288727446
  • CUP_NON
    662288727446
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif