CFM 7
1480700000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00099898
N° MFRCFM 7
Prix91.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1480700000 Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI00099898
N° MFRCFM 7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFM 7 EXTRÉMITÉ TIGE
  • Construction commerciale en deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Fils externes mâles

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Taille du filetage de la tige
    #7/16-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Commercial
  • Angle de désalignement
    7
  • Type de fil
    UNF
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    6500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0.4370 po
  • Série
    débit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFM 7
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288725022
  • CUP_NON
    662288725022
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif