CFM7
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC - série standard CFM, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099899
N° MFRCFM7
Prix37.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige en Spherco RBC - série standard CFM, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099899
N° MFRCFM7

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFM 7 EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4400 po
  • Taille du filetage de la tige
    .4375-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Capacité commerciale supplémentaire
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    11 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    6500 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.437 po
  • Diamètre de la bille
    0.812 po
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400181253
  • CUP_NON
    637400181253
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif