LS-4
Roulement sphérique lisse - 0.2500 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 3/8 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00099900
N° MFRLS-4
Prix99.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.2500 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 3/8 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00099900
N° MFRLS-4
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
Prix99.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LS 4 BRG SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    14.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Placage pour une résistance à la corrosion
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier à faible teneur en carbone
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2810 po
  • Grade
    Objectif spécial
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    2900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Série
    LS
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781711483824
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif