CB-7
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche mâle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20
N° D’ARTICLE MI00099905
N° MFRCB-7
Prix34.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche mâle - Qualité : économique/usage général, diamètre de l’alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20
N° D’ARTICLE MI00099905
N° MFRCB-7
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
Prix34.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CB-7 MÂLE G/H EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Économie/usage général
  • Angle de désalignement
    21 o
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    6345 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Série
    CB
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029020209
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.150 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif