ML7CR
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série standard M CR, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099906
N° MFRML7CR
Prix29.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - série standard M CR, mâle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099906
N° MFRML7CR
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
Prix29.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ML7 CR EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.4400 po
  • Taille du filetage de la tige
    .4375-20
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Capacité commerciale supplémentaire
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    11 mm
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    6500 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.437 po
  • Diamètre de la bille
    0.812 po
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400158330
  • CUP_NON
    637400158330
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    7/16-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif