Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement12.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Largeur de la bague intérieure1/2 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3750 po
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale5400 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Poids0.06 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques