Aperçu
Description du fabricant
LS 6 BRG SPHÉRIQUE
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement8 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Matériau de l’anneau intérieurLaiton
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Matériau de la doublureLaiton
- Diamètre de la bille0.718 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3750 po
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Largeur totale0.5000 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale8605 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 À 300 °F
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400158088
- CUP_NON637400158088
- ApplicationApplications de chape, points pivots
- Poids0.08 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité