Aperçu
- Balle en acier allié plaqué, traité thermiquement de précision en trois pièces, traitée thermiquement, extérieure en une pièce, rainure de course en bronze et trou de lubrification dans la course
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement12.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Diamètre de la bille0.7180 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.3750 po
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale8600 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieFLBG
- Numéro de catalogue du fabricantFLBG 6
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288727477
- CUP_NON662288727477
- Poids0.08 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques