Aperçu
Description du fabricant
LS 7 BRG SPHÉRIQUE
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur1.1875 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement11 °
- Matériau de l’anneau extérieurBoîtier durci | Placé pour la corrosion
- Matériau de l’anneau intérieurAcier à faible teneur en carbone
- Largeur de la bague intérieure0.5620 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4370 po
- GradeObjectif spécial
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale7100 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- SérieLS
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781711483855
- Poids0.12 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité