Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.4400 po
- Diamètre extérieur1.1900 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement6.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Matériau de l’anneau intérieurLaiton
- Largeur de la bague intérieure0.5620 po
- Matériau de la doublureLaiton
- Diamètre de la bille0.812 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4370 po
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Largeur totale0.5620 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale11100 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 À 300 °F
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400158095
- CUP_NON637400158095
- ApplicationApplications de chape, points pivots
- Poids0.12 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsRBC Bearings offers a wide variety of thin section bearing styles for demanding robotic applications.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCHeim bearings' expanded product line of metric rod ends and spherical bearings.
Voir la documentation