Aperçu
- Balle en acier allié plaqué, traité thermiquement de précision en trois pièces, traitée thermiquement, extérieure en une pièce, rainure de course en bronze et trou de lubrification dans la course
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur1.1875 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement11 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure0.5620 po
- Diamètre de la bille0.8120 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4370 po
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale11100 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieFLBG
- Numéro de catalogue du fabricantFLBG 7
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288727484
- CUP_NON662288727484
- Poids0.12 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques