Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.4400 po
- Diamètre extérieur1.1900 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement6.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Largeur de la bague intérieure0.5620 po
- Matériau de la doublureLaiton
- Diamètre de la bille0.812 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.4370 po
- Largeur totale0.5620 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale11100 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- SérieSpherco®
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400182533
- CUP_NON637400182533
- Poids0.12 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques