LS-8
Roulement sphérique lisse - 0.5000 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.687 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00099935
N° MFRLS-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.5000 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.687 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00099935
N° MFRLS-8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LS 8 BRG SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    12.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.687 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5310 po
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +300 °F
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif