Motion
LS8
Roulement sphérique RBC Heim - série LS, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099936
N° MFRLS8
Prix65.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique RBC Heim - série LS, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099936
N° MFRLS8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LS 8 BRG SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3100 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7.5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    0.687 po
  • Matériau de la doublure
    Laiton
  • Diamètre de la bille
    0.937 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5310 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Largeur totale
    0.6870 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    15600 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 À 300 °F
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400158101
  • CUP_NON
    637400158101
  • Application
    Applications de chape, points pivots
  • Poids
    0.18 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif