Aperçu
- Balle en acier allié plaqué, traité thermiquement de précision en trois pièces, traitée thermiquement, extérieure en une pièce, rainure de course en bronze et trou de lubrification dans la course
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement12.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure0.6870 po
- Diamètre de la bille0.9370 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5310 po
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale15600 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieFLBG
- Numéro de catalogue du fabricantFLBG 8
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288727491
- CUP_NON662288727491
- Poids0.18 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques