Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.5625 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement12 °
- Matériau de l’anneau extérieurPlacage pour une résistance à la corrosion
- Matériau de l’anneau intérieurAcier à faible teneur en carbone
- Largeur de la bague intérieure0.8750 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6870 po
- GradeObjectif spécial
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale16300 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- SérieLS
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781711483879
- Poids0.33 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques