Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.6300 po
- Diamètre extérieur1.5600 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement8 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Matériau de l’anneau intérieurLaiton
- Largeur de la bague intérieure0.8750 po
- Matériau de la doublureLaiton
- Diamètre de la bille1.187 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6870 po
- Matériau de la billeAcier allié 52100
- Largeur totale0.8750 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale25700 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 À 300 °F
- SérieHeim®
- Numéro CUP du fabricant637400158002
- CUP_NON637400158002
- ApplicationApplications de chape, points pivots
- Poids0.33 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la documentation
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la documentation