Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.5600 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement8 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Largeur de la bague intérieure0.8750 po
- Matériau de la doublureLaiton
- Diamètre de la bille1.187 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6870 po
- Largeur totale0.8750 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale25700 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- SérieSpherco®
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400182427
- CUP_NON637400182427
- Poids0.33 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques