Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement15 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure1-1/4 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.9370 po
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale47600 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Poids0.98 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques