Aperçu
- Balle en acier allié plaqué, traité thermiquement de précision en trois pièces, traitée thermiquement, extérieure en une pièce, rainure de course en bronze et trou de lubrification dans la course
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement15 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone - Placage résistant à la corrosion
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure1.2500 po
- Diamètre de la bille1.6250 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.9370 po
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale47600 lbf
- Plage de température de fonctionnementMax. 350 °F
- SérieFLBG
- Numéro de catalogue du fabricantFLBG 12
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662288727514
- CUP_NON662288727514
- Poids0.97 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques