FLBG12
Roulements sphériques Spherco RBC - série standard FLBG, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099954
N° MFRFLBG12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements sphériques Spherco RBC - série standard FLBG, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099954
N° MFRFLBG12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FLBG12 BRG UNI SPÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Largeur de la bague intérieure
    1.25 po
  • Matériau de la doublure
    Laiton
  • Diamètre de la bille
    1.625 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9370 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    47600 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 250 °F
  • Série
    Spherco®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400182434
  • CUP_NON
    637400182434
  • Poids
    0.97 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif