Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille du filetage de la tige1/2-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement20 °
- Type de filUNF-2B-LH
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale9096 lbf
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.4530 po
- Diamètre de la bille0.9375 po
- Hauteur totale2.7810 po
- SérieCG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029020834
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.29 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20