Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement10 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Matériau de l’anneau intérieurAcier chromé
- Largeur de la bague intérieure1-1/8 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8750 po
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale48200 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à +300 °F
- Poids0.92 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques