1811600000
Roulement lisse sphérique 1811600000 - Alésage 1.0000 po, D.E. 2.3750 po, Largeur de l'anneau intérieur 1.1250 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00099963
N° MFR1811600000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique 1811600000 - Alésage 1.0000 po, D.E. 2.3750 po, Largeur de l'anneau intérieur 1.1250 po, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI00099963
N° MFR1811600000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FLBG 16 BRG SPHÉRIQUE
  • Balle en acier allié plaqué, traité thermiquement de précision en trois pièces, traitée thermiquement, extérieure en une pièce, rainure de course en bronze et trou de lubrification dans la course

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    10 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1250 po
  • Diamètre de la bille
    1.7500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8750 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    48200 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Série
    FLBG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FLBG 16
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288727521
  • CUP_NON
    662288727521
  • Poids
    0.94 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif