Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage1.1900 po
- Diamètre extérieur2.3800 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement6.5 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Largeur de la bague intérieure1.125 po
- Matériau de la doublureLaiton
- Diamètre de la bille1.750 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8750 po
- Largeur totale1.1250 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale48200 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- SérieSpherco®
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400182441
- CUP_NON637400182441
- Poids0.97 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques