Aperçu
- Corps en acier au carbone, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Bille en acier fritté, traitée thermiquement, imprégnée d’huile
- Le suffixe Z désigne un raccord de graissage de type Zerk
- Le suffixe vide indique qu’il n’y a pas de raccord graisseur
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille du filetage de la tige1/2-20
- Direction du filetageMain droite
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement20 o
- Type de filUNF-2B
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.4530 po
- Hauteur totale2.7810 po
- SérieCW
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029022951
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.29 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20