Motion
CFF8N
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard CFF, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099970
N° MFRCFF8N
Prix64.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de tige Spherco RBC - série standard CFF, femelle, 2 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099970
N° MFRCFF8N
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
Prix64.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFF 8 N BOUT DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    .5000-20
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Capacité commerciale supplémentaire
  • Type de fil
    UNF-3B
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    9500 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.500 po
  • Diamètre de la bille
    0.937 po
  • Hauteur totale
    2.7810 po
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400175368
  • CUP_NON
    637400175368
  • Poids
    0.26 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif