Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage0.8125 po
- Diamètre extérieur2.6250 po
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieurCadmium
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure1.2500 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.0000 po
- GradeObjectif spécial
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale63000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-30 à 300 °F
- SérieLS
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON781711483909
- Poids1.31 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques