Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur2.6300 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement6 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Matériau de l’anneau intérieurBronze
- Largeur de la bague intérieure1.25 po
- Matériau de la doublureLaiton
- Diamètre de la bille2 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.0000 po
- Matériau de la billeAcier au carbone
- GradePrécision
- Largeur totale1.2500 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale63000 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- SérieSpherco®
- Numéro CUP du fabricant637400182458
- CUP_NON637400182458
- Poids1.27 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques