FLBG24
Roulements sphériques Spherco RBC - série standard FLBG, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099982
N° MFRFLBG24
Prix836.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements sphériques Spherco RBC - série standard FLBG, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099982
N° MFRFLBG24
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
Prix836.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FLBG-24 BRG SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1.8800 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Bronze
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Matériau de la doublure
    Laiton
  • Diamètre de la bille
    2.500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2500 po
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Grade
    Précision
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    98000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 250 °F
  • Série
    Spherco®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400182465
  • CUP_NON
    637400182465
  • Poids
    2.38 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif