LS-30
Roulement sphérique lisse - 1.8750 po de diamètre, 4.0000 po de diamètre extérieur, 1-5/8 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00099984
N° MFRLS-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.8750 po de diamètre, 4.0000 po de diamètre extérieur, 1-5/8 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI00099984
N° MFRLS-30
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LS 30 BRG SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Cadmium
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3130 po
  • Grade
    Objectif spécial
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    123000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Série
    LS
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781711483923
  • Poids
    3.81 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif