LS30
Roulement sphérique RBC Heim - série LS, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099985
N° MFRLS30
Prix1,025.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique RBC Heim - série LS, 4 pièces - métal à métal
N° D’ARTICLE MI00099985
N° MFRLS30

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,025.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LS 30 BRG SPHÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Sphérique
  • Diamètre à l’alésage
    1.8800 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    1.625 po
  • Matériau de la doublure
    Laiton
  • Diamètre de la bille
    3.000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3130 po
  • Matériau de la bille
    Acier allié 52100
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    123500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 À 300 °F
  • Série
    Heim®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400158057
  • CUP_NON
    637400158057
  • Application
    Applications de chape, points pivots
  • Poids
    3.75 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif