Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille du filetage de la tige1/2-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradeÉconomie/usage général
- Angle de désalignement20 °
- Type de filUNF-3A-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale8338 lbf
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0.4530 po
- Diamètre de la bille0.9375 po
- Hauteur totale3.0940 po
- SérieCB
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029020254
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.24 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1/2-20