Aperçu
Spécifications
- Type de roulementSphérique
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Diamètre extérieur0.5600 po
- Type de lubrificationNécessite une relubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement7 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié 4130 ou 4340
- Largeur de la bague intérieure0.281 po
- Matériau de la doublureBronze aluminium
- Diamètre de la bille0.406 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.2180 po
- Largeur totale0.2810 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale2750 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum 250 °F
- SérieSpherco®
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400182908
- CUP_NON637400182908
- Poids0.02 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques